ポットスプリンクラーシャワー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード69497968 品番GKS101
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

簡単水やりシステムの基本パーツです。
土に差して使用する小型スプリンクラーです。
鉢植え・プランターに最適です。
下方向(地面方向)に散水します。

用途散水用 仕様水量調節ダイヤル付 トラスコ品番758-2609 材質ポリプロピレン(PP) タイプ下向シャワー 散水範囲(m)0.1〜0.2 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 使用限界水圧(MPa)0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69497968
2020-06-01
用途:
野菜の水やり
製造業

霧吹き状態は、良好でとっても使いやすいです!
もう少し安ければ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする