グリップキング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69498108 品番 GKW-B-27.5
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
ブラック 足幅EEE トラスコ品番829-0964 質量(g)530 形状ローカット 種類作業靴 サイズ(cm)27.5 材質(甲被)人工皮革 機能耐油底、耐滑性区分「5」 材質(底部)ラバー+EVA 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする