ノサックス
ノサックスの コックシューズ/厨房靴
グリップキング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ブラック
サイズ(cm)
28
注文コード
69498117
品番
GKW-B-28.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
足幅
EEE
トラスコ品番
829-0965
質量(g)
540
形状
ローカット
種類
作業靴
サイズ(cm)
28
材質(甲被)
人工皮革
機能
耐油底、耐滑性区分「5」
材質(底部)
ラバー+EVA
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69498117
GKW-B-28.0
03811885
GKW-B
グリップキング
ノサックス
1足
¥
5,698
税込
¥
6,268
注文コードが変更になりました