パワーツールグローブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 69498126 品番 GL010-8
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

親指部分、手のひら部分に耐振動パッドが、親指部分に衝撃吸収パッドが入っています。

ブラック サイズ8 全長(cm)22.5 トラスコ品番836-8911 材質ポリウレタン(PU) 厚さ(mm)2.5 質量(g)137 入数(双)1 中指長(cm)9.0 手のひらまわり(cm)22.0 袖口幅(cm)マジック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする