モトユキ
モトユキの 電動工具 本体
モトユキの 研磨(電動)
モトユキの ベルトサンダー
グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69498503
品番
GMC-HR-1A
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。
研磨ベルトの交換が簡単にできます。
ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。
研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
550
定格電流(A)
5.5
電源コード(m)
2.4
ベルト幅(mm)
60
ベルト長さ(mm)
300
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
トラスコ品番
836-1905
セット内容
CBNスケールベルト(GGW-CBN60-300)×1本、六角レンチ(2.5mm、5.0mm)×各1本
幅(mm)
110
質量(kg)
2.3
径(Φmm)
(コンタクトローラー)50
奥行(mm)
390
ベルト寸法(mm)
60×300
商品説明動画
参考になった
参考になった