GMC-HR-GT1A グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー モトユキ 69498512 GMC-HR-GT1A グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー モトユキ 69498512

グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69498512 品番 GMC-HR-GT1A
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。
研磨ベルトの交換が簡単にできます。
ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。
研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。

電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)735 定格電流(A)7.6 電源コード(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400 トラスコ品番836-1913 セット内容ローラー砥石(GGW-WT12-95)×1個、六角レンチ(6.0mm)×1本 幅(mm)120、(ローラー砥石)50 質量(kg)4.1 高さ(mm)170 奥行(mm)390 外径(Φmm)(ローラー砥石)95

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする