グリーンマーキングレーザ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69498528 品番GML-7010
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。
墨を描けない場所などに便利です。

光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用) 用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番836-8930 質量(g)236 電源AC100〜240 焦点調整レンズ焦点可変式 光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm)62×87 照射角70°

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69498528
2018-11-28
用途:
シートの位置決め
製造業

グリーンレーザーでこの価格はおねうちかな、
とても見やすいです
どれぐらいの期間使えるかにもよりますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする