曜日別特売
GML-X2 グリーンマーキングレーザ(十字ライン) STS 69498537

グリーンマーキングレーザ(十字ライン)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69498537品番GML-X2
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

1台で十字のレーザーラインを照射します。
10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。
墨を描けない場所などに便利です。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。
墨を描けない場所などに便利です。

用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8931寸法(mm)62×75質量(g)286電源(V)AC100~240焦点調整レンズ焦点固定式ライン照射角(°)120光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする