硝子オイラー(アクリル管使用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69498546 品番GO100-2
参考基準価格(税別)¥11,810 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

約500ccの油を滴下させることが可能です。
本体上部の透明部は硝子ではなく、アクリル管を使用しておりますので耐久性も向上しています。
油の量の調整が可能です。

材質黄銅条C2680R・黄銅棒C3604・真鍮網C2700W・アクリル樹脂・硬質硝子BC管・ニトリルゴムNBR・硬鋼線SW-C 用途軸受やプレス機などに油を滴下する際に使用 トラスコ品番859-0863 全長(mm)206 質量(g)490 寸法(硝子外径×ネジD)100×G1/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:523

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69498546
2020-04-11
用途:
部品加工業

思っていたより容量も大きかったので給油する手間も少なくて済みます。調節もしやすく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする