セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
「ユニパックGP」D-4 ヨコ長
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
69498573
品番
GP D-4 YOKONAGA
参考基準価格(税別)
¥457
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
120
高さ(mm)
85(チャック下)
見出し枠
なし
仕様
天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット
トラスコ品番
829-0160
色
透明
質量(g)
155
入数(枚)
100