「ユニパックGP」E-4 ヨコ長

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード69498582 品番GP E-4 YOKONAGA
参考基準価格(税別)¥557 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 幅(mm)140 高さ(mm)100(チャック下) 見出し枠なし 仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット トラスコ品番829-0161 透明 質量(g)200 入数(枚)100

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-14
用途:
商品の梱包
その他業種

サイズも厚さも丁度よく使いやすい。
縦型に比べると横型の方が使いやすいので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする