セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
「ユニパックGP」F-4 ヨコ長
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
69498598
品番
GP F-4 YOKONAGA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥686
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
170
高さ(mm)
120(チャック下)
見出し枠
なし
仕様
天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット
トラスコ品番
829-0162
色
透明
質量(g)
265
入数(枚)
100
寸法(幅×チャック下)(mm)
170×120
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69498598
GP F-4 YOKONAGA
03740715
GP F-4 YOKONAGA
「ユニパックGP」F-4 ヨコ長
セイニチ(生産日本社)
1セット(100枚)
¥
599
税込
¥
659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)