セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
「ユニパックGP」H-4 ヨコ長
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×20セット)
注文コード
69498616
品番
GP H-4 YOKONAGA
参考基準価格(税別)
¥21,420
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
240
高さ(mm)
170(チャック下)
見出し枠
なし
仕様
天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット
トラスコ品番
829-0164
色
透明
質量(g)
485
入数(枚)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません