「ユニパックGP」I-4 ヨコ長

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード69498625 品番GP I-4 YOKONAGA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,386
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 幅(mm)280 高さ(mm)200(チャック下) 見出し枠なし 仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット トラスコ品番829-0165 透明 質量(g)630 入数(枚)100 寸法(幅×チャック下)(mm)280×200

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69498625 GP I-4 YOKONAGA 03740706 GP I-4 YOKONAGA 「ユニパックGP」I-4 ヨコ長 セイニチ(生産日本社) 「ユニパックGP」I-4 ヨコ長 セイニチ(生産日本社) 1セット(100枚) 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする