セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
「ユニパックGP」J-4 ヨコ長
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×10袋)
注文コード
69498634
品番
GP J-4 YOKONAGA
参考基準価格(税別)
¥16,430
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
340
高さ(mm)
240(チャック下)
見出し枠
なし
仕様
天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット
トラスコ品番
829-0166
色
透明
質量(g)
870
入数(枚)
1000
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません