GT1321S ラテックスディスポPFロング オカモト ゴム製 69498686

ラテックスディスポPFロング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10袋) サイズS 注文コード69498686 品番GT1321S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
サイズS 仕様ムダなく使える左右兼用(アンビ)タイプ、超純水洗浄のクリーンパック包装 トラスコ品番859-0795 材質天然ゴム(ラテックス) 厚さ(mm)0.15 ナチュラル 長さ(cm)29.0 全長(cm)29.0 手のひらまわり(cm)17.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69498686 GT1321S 74213475 1321 ラテックスディスポPFロング オカモト ラテックスディスポPFロング オカモト 1袋(100枚) 2,998 税込3,298 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74213493
2023-03-30
用途:
塗装、油作業
有限会社大橋鉄工所 様 (製造業)

厚みもあり、粉付きでないのでとても手にフィットし最高の使い捨て手袋です。
さすがオカモト製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする