GTR-600 特紡1.5本編 丸和ケミカル 69498695 GTR-600 特紡1.5本編 丸和ケミカル 69498695

特紡1.5本編

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(720双) 注文コード69498695 品番GTR-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

特紡糸1本にウーリー糸で編み、強度を持たせた軍手です。

サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18 材質ナイロン100%、滑り止め:発泡ニトリルゴム ホワイト 質量(g)600 ゲージ数7 入数(双)720 トラスコ品番856-8778 厚さ(mm)2 糸本数(本)1.5 色(手首部)グリーン

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする