HJ-6B Bリンク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 69499036

Bリンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(20個)材質(本体)使用荷重(kN)0.13注文コード69499036品番HJ-6B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
トラスコ品番858-7695材質(本体)質量(g)26寸法d(mm)6寸法A(mm)30種類スナップフック寸法r(mm)4.5寸法D(mm)10寸法B(mm)58寸法l(mm)30寸法c(mm)10材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)クロメートメッキ使用荷重(kN)0.13

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,280/税込1,408
北海道地方数量1につき1,280/税込1,408
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき870/税込957
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする