溶接名人

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69499088 品番ISK-LY160
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。
インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。

使用率(%)40 用途出張現場での溶接作業に 付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m 仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付 トラスコ品番856-7559 幅(mm)145 高さ(mm)250 奥行(mm)320 入力電圧(V)単相200 出力電流(A)DC20〜160 定格入力(kVA)9.2 棒径(Φmm)〜4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2人が参考にしています
2022-06-17

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする