代表画像
Panasonic(パナソニック)
天井半埋込吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
光色
温白色
注文コード
69499441
品番
XSZB11335CB1
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・質量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
半埋込型フランジ(コード140cm収納可能)、コード210cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m
2
・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、位相制御式(2線式)
適合
【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
質量(kg)
1
色
【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】透明
高さ(mm)
325
タイプ
天井半埋込吊下型、集光タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.8
全高(mm)
925~3025調節可能
グレード
(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
光源
LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯
構成
【本体】SLB15181【セード】SLK22010【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29001
色温度(K)
3500
埋め込み深さ(mm)
100
幅(Φmm)
52
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.9
入力電流(A)
(100V時)0.074
光束(Lm)
470
LED寿命(時間)
ランプ寿命40000(光束維持率70%)
光色
温白色
明るさ
60形ダイクール電球1灯器具相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビーム角度(°)
48
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
70
注意
※ランプ別梱包、ライトコントロール別売