曜日別特売
XSZB16109CB1 配線ダクト取付型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 69500037

代表画像

配線ダクト取付型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット光色温白色質量(kg)0.8高さ(mm)330注文コード69500037品番XSZB16109CB1
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様100V配線ダクト用、コード70cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、位相制御式(2線式)適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)質量(kg)0.8【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明・気泡入り高さ(mm)330タイプ配線ダクト取付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8全高(mm)830~1530調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯構成【本体】SLB16781【セード】SLK22003【LEDランプ】LLD2401VCB1【オプションパーツ】SLK29003色温度(K)3500幅(Φmm)52エネルギー消費効率(Lm/W)85.4入力電流(A)(100V時)0.074光束(Lm)410LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色温白色明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
注意
※ランプ別梱包、ライトコントロール別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする