旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の コンビネーションスパナ
ライツールコンビネーションスパナプチコンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3丁)
注文コード
69500052
品番
LCWUS31
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
855-0858
セット内容
リング、5.5、6、7、3
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応