仕様100V配線ダクト用、コード70cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、位相制御式(2線式)適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)質量(kg)1色【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し高さ(mm)430タイプ配線ダクト取付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8全高(mm)830~1530調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯構成【本体】SLB16781【セード】SLK22004【LEDランプ】LLD2401VCB1【オプションパーツ】SLK29002色温度(K)3500幅(Φmm)52エネルギー消費効率(Lm/W)83.3入力電流(A)(100V時)0.074光束(Lm)400LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色温白色明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83