ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69500804 品番JAP110
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

小型・軽量のミニタイプです。
ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
トルク重視の右回転専用モーターを採用、スポット剥がしが可能な低速高トルク仕様です。
トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。
右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000、1400〜2000 チャック能力(mm)10 用途穴あけ作業 仕様【エアインレット】NPT1/4 トラスコ品番836-1753 全長(mm)195 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.44 取付可能ドリルチャック3爪方式 ホース取付口NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 アズワン品番65-2021-73 排気方向下方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする