ポリッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69500813 品番JAP120
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

小型・軽量のミニタイプです。
ポリッシャー専用の低速タイプです。
ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。
右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 用途塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどに トラスコ品番836-1754 セット内容パッド(JAP120-D)・スポンジ(JAP120-E)・クロス(JAP120-F) 全長(mm)132 空気消費量(m3/min)0.42 ホース取付口NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 アズワン品番65-2021-74 ねじ径(Φmm)6 排気方向下方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2人が参考にしています
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする