インパクトドライバ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69500865 品番JAP140
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

小型・軽量のミニタイプです。
1回転2打撃方式ダブルハンマー機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。
ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。
右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大締付トルク(N・m)35 用途ボルト・ナットの締緩作業 仕様【エアインレット】NPT1/4 トラスコ品番836-1759 全長(mm)168 差込角(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.62 ねじ寸法(mm)5 空気消費量(m3/min)0.31 アンビル1/4 ホース取付口NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 排気方向下方 能力ボルトM5
注意
※トルクは参考値であり、お客様の使用状態により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする