STS
STSの 水平器・水準器・墨出器
STSの 測量用三脚
アルミ短三脚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69501023
品番
JS-OLS
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
通常より短い三脚で低い位置での作業に最適です。
角形アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
全長(mm)
850
トラスコ品番
836-9092
ねじ径
5/8インチ
縮長(mm)
595
用途
工事現場 測量現場の正確な高さ合わせに
材質
アルミ合金
脚頭形状
平面