アルミ短三脚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69501032 品番 JS-OTS
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

通常より短い三脚で低い位置での作業に最適です。
角形アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。

全長(mm)860 トラスコ品番836-9093 ねじ径35mm 縮長(mm)605 用途工事現場 測量現場の正確な高さ合わせに 材質アルミ合金 ねじ径(mm)35 脚頭形状平面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:472

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする