曜日別特売
JT-02P ジョプラPPシリーズ プラグ(ホース取付用) ポリプロピレン製 ジョプラックス 69501057

ジョプラPPシリーズ プラグ(ホース取付用) ポリプロピレン製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番836-9106
内容量1個注文コード69501057品番JT-02P
参考基準価格(税別)¥179販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。
接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。
プラスチック製で軽量です。
また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。

用途
医療・ケミカル・食品分野に
材質ポリプロピレン(PP)使用流体水・薬品(要確認)ソケットorプラグプラグトラスコ品番836-9106質量(g)4使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする