KTC
KTCの 電動工具・充電工具アクセサリー
KTCの 研磨/研削(電動)
KTCの 研磨/研削用部品
パッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69501102
品番
JTAE711-D
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
コードレスポリッシャーJTAE711専用補給部品です。
用途
ポリッシャー (JAP120)用補給部品
トラスコ品番
836-6254
適合機種
JTAE711、JAE711
厚さ(mm)
30
ねじ径(mm)
6
外径(Φmm)
75
パッドサイズ(mm)
75