KTC
KTCの 電動工具・充電工具アクセサリー
KTCの 研磨/研削(電動)
KTCの 研磨/研削用部品
クロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69501127
品番
JTAE711-F
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
トラスコ品番
836-6256
適合機種
JTAE711、JAE711
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
85
パッド寸法(mm)
75
サイズ(mm)
85
外径(mm)
85