代表画像

天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 光色温白色 【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し、【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上 消費電力(W)4.8 注文コード69501455 品番XSZD1068VCB1
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は光色・色・消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る
付属品不燃シート 仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式) 適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) 【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し、【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上 タイプ天井埋込型、埋込穴Φ75、高気密SB形・集光タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.8 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯 構成【本体】SLD9026【LEDランプ】LLD2411VCB1 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 入力電流(A)(100V時)0.074 光束(Lm)410 LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%) 光色温白色 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)48 デザインArchiDesign(アーキデザイン) 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)110
注意
※ランプ別梱包、ライトコントロール別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする