付属品不燃シート
仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式)
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
色【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し、【プラスチック反射板】ブラック
タイプ天井埋込型、埋込穴Φ75、高気密SB形・集光タイプ・光源遮光角30度
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯
構成【本体】SLD9036【LEDランプ】LLD2411LCB1
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)82.2
入力電流(A)(100V時)0.074
光束(Lm)395
LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)
光色電球色
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーム角度(°)48
デザインArchiDesign(アーキデザイン)
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)110