仕様位相制御式(2線式)、直下近接限度10cm
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
色【枠】クローム仕上、【クリスタルガラス】透明
高さ(mm)127
タイプ天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)
電圧(V)100
消費電力(W)5.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
光源LED(電球色タイプ)
構成【灯具】LGD1000LLB1【枠】SLK02089
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)47.1
入力電流(A)(100V時)0.06
光束(Lm)250
トランス(ランプ)LED内蔵電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)光束維持40000(光束維持率70%)
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
RoHS指令(10物質対応)対応
デザインStylishModern/ModernClassic
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80