代表画像

天井埋込型 LEDダウンライト 浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 69501629 品番 XSZD3106LLB1
参考基準価格(税別)¥58,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様位相制御式(2線式)、直下近接限度10cm 適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 【枠】クローム仕上、【カットガラス】透明 高さ(mm)223 タイプ天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 電圧(V)100 消費電力(W)5.3 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 光源LED(電球色タイプ) 構成【灯具】LGD1000LLB1【枠】SLK02080 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)50.9 入力電流(A)(100V時)0.06 光束(Lm)270 トランス(ランプ)LED内蔵電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)光束維持40000(光束維持率70%) 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 RoHS指令(10物質対応)対応 デザインStylishModern/ModernClassic 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80
注意
※ランプ別梱包、ライトコントロール別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする