デザイン双輪キャスター「Kelly」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ねじ込み式、自在式 注文コード69501687 品番KELLY-T-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

医療機器に適したキャスターです。

車輪径(Φmm)60 許容荷重(daN)39.2 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)16 取付高(mm)84 仕様ねじ込み式、自在式 トラスコ品番828-0264 材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン 質量(g)266 車輪幅(mm)64 軸長L(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする