SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの ねじ込み式キャスター
SAMSONGの ストッパーなしねじ込み式キャスター
デザイン双輪キャスター「Kelly」
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69501696
品番
KELLY-TS-100
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
医療機器に適したキャスターです。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
49
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
16
取付高(mm)
115
仕様
ねじ込み式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
828-0265
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン
質量(g)
590
車輪幅(mm)
75
軸長L(mm)
16