SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの ねじ込み式キャスター
SAMSONGの ストッパーなしねじ込み式キャスター
デザイン双輪キャスター「Kelly」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ねじ込み式、自在式(ストッパー付)
注文コード
69501705
品番
KELLY-TS-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,380
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
医療機器に適したキャスターです。
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
39.2
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
16
取付高(mm)
84
仕様
ねじ込み式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
828-0266
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン
質量(g)
300
車輪幅(mm)
64
軸長L(mm)
16