SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
デザイン双輪キャスター「Koo」
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
注文コード
69501897
品番
KOO-P-65
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。
ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
39.2
取付座(mm)
47×47
取付ピッチ(mm)
32.5×32.5
取付高(mm)
93.5
材質(車輪)
ナイロン+ポリウレタン
仕様
プレート式、自在式
トラスコ品番
828-0267
材質
金具:スチール
許容荷重(kg)
40
質量(g)
165
車輪幅(mm)
41
取付座A×B(mm)
47×47
ストッパー
あり
取付高H(mm)
93.5
取付穴径P(mm)
6.2
取付ピッチX×Y(mm)
32.5×32.5
車輪径D(Φmm)
65