デザイン双輪キャスター「Koo」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード69501906 品番KOO-P-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,110
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。
ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)49 取付座(mm)47×47 取付ピッチ(mm)32.5×32.5 取付高(mm)93.5 材質(車輪)ポリウレタン+ABS樹脂 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番828-0268 材質金具:スチール/クロム 許容荷重(kg)50 質量(g)389 車輪幅(mm)40 取付座A×B(mm)47×47 ストッパーあり 取付高H(mm)93.5 取付穴径P(mm)6.2 取付ピッチX×Y(mm)32.5×32.5 車輪径D(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする