デザイン双輪キャスター「Koo」

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード69501924 品番KOO-T-65
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。
ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)39.2 取付高(mm)78.5 材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン 仕様ねじ込み式、自在式 トラスコ品番828-0270 材質金具:スチール 質量(g)165 車輪幅(mm)41 ねじピッチ(mm)1.5 ねじ径M10 ストッパーあり 取付高H(mm)78.5 軸長L(mm)15 車輪径D(Φmm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする