曜日別特売
XSZW3604CM1 据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック) 69502268

代表画像

据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック消費電力(W)4光束(Lm)8注文コード69502268品番XSZW3604CM1
参考基準価格(税別)¥79,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様キャブタイヤケーブル5m付、電源プラグ付、二重絶縁型、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能質量(kg)2.4【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラックタイプ据置取付型、スパイク付電圧(V)100消費電力(W)4グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDフラットランプΦ70 ゆらぎ点灯(キャンドルタイプ)1灯(口金GX53-1)構成【本体】SLW46003【LEDランプ】LLD20206CM1色温度(K)2700点灯方式常時ゆらぎ点灯エネルギー消費効率(Lm/W)2入力電流(A)(100V時)0.07光束(Lm)8LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
注意
※ランプ別梱包
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする