車輪径(Φmm)60
許容荷重(daN)35.3
取付座(mm)47×47
取付ピッチ(mm)32.5×32.5
取付高(mm)71.5
材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用
仕様プレート式、自在式
トラスコ品番828-0273
材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン
許容荷重(kg)36
質量(g)172
車輪幅(mm)40
取付座A×B(mm)47×47
ストッパーなし
取付高H(mm)71.5
取付穴径P(mm)6.2
取付ピッチX×Y(mm)32.5×32.5
車輪径D(Φmm)60