デザイン双輪キャスター「Laia」

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード69502685 品番LAIA-P-75
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は車輪径など10種類から選べます 他の種類を見る

全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)39.2 取付座(mm)47×47 取付ピッチ(mm)32.5×32.5 取付高(mm)90 材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン 用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番828-0274 材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン 許容荷重(kg)40 質量(g)272 車輪幅(mm)46 取付座A×B(mm)47×47 ストッパーなし 取付高H(mm)90 取付穴径P(mm)6.2 取付ピッチX×Y(mm)32.5×32.5 車輪径D(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする