LAIA-PS-60 デザイン双輪キャスター「Laia」 SAMSONG ナイロン車輪 69502694

デザイン双輪キャスター「Laia」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)60 注文コード69502694 品番LAIA-PS-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥510
この商品は車輪径など10種類から選べます 他の種類を見る

全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。

車輪径(Φmm)60 許容荷重(daN)35.3 取付座(mm)47×47 取付ピッチ(mm)32.5×32.5 取付高(mm)71.5 材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン 用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用 仕様プレート式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番828-0275 材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン 許容荷重(kg)36 質量(g)182 車輪幅(mm)40 取付座A×B(mm)47×47 ストッパーなし 取付高H(mm)71.5 取付穴径P(mm)6.2 取付ピッチX×Y(mm)32.5×32.5 車輪径D(Φmm)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69502694 LAIA-PS-60 62892315 LAIA-PS-60 デザイン双輪キャスター「Laia」 SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 SAMSONG 1個 559 税込615 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする