SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
デザイン双輪キャスター「Laia」
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
60
注文コード
69502737
品番
LAIA-TS-60
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
35.3
取付高(mm)
71.5
材質(車輪)
ナイロン+ポリウレタン
用途
小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用
仕様
ねじ込み式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
828-0279
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン
質量(g)
182
車輪幅(mm)
40
ねじピッチ(mm)
1.25
ねじ径
M8
ストッパー
なし
取付高H(mm)
71.5
軸長L(mm)
15
車輪径D(Φmm)
60