日平機器
クランクホールドプーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69502764
品番
LB-103
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
クランクプーリーの脱着が簡単に行えます。
クランクプーリーの共廻りを防ぐ12.7mm角が左右にあります。
サービスタップタイプに適合します。
用途
クランクプーリー脱着
適合
国産乗用車、輸入車
トラスコ品番
835-4987
セット内容
M6(P1.0)×40mm、M8(P1.25)×60mm各2本
質量(kg)
1.2
ソケットサイズ(mm)
54~120