LB-201 ブーツバンドツール 日平機器 69502816

ブーツバンドツール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69502816品番LB-201
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付け、カット、折り返し作業が簡単に行えます。

用途ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付けおよび折り返し仕様ラチェット機構巻き取りトラスコ品番835-4992セット内容タイロッド用内寸20mm、24mm、ハンマーヘッド6種、フラットチゼル、ポイントチゼル、12mmアダプター全長(mm)205質量(g)340適合バンド幅(mm)10以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする