LB-611 ベアリングレースプーラー 日平機器 69503017

ベアリングレースプーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69503017品番LB-611
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。
認証工具にも適用可能です。
スタンダードなベアリングレースプーラーです。

適合認証工具トラスコ品番835-5011セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60質量(g)800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする