旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の コンビネーションスパナ
ライツールコンビネーションスパナプチコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69503062
品番
LCWU006
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
二面幅(mm)
6
全長(mm)
48
トラスコ品番
855-0856
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応